Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect
Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sicura e facile da utilizzare
- Maggiore durata dell'utensile
- Elevata protezione contro la corrosione
- Saldabile senza pulizia preliminare per piccole quantità
Utilizzabile come lubrificante a quantitativo minimo
Prestazioni e risultati ottimali grazie alla specifica compatibilità tra i componenti
Pasta per le lavorazioni più impegnative
- Lavorazione di acciaio ad altissima resistenza possibile
- Idonea per l'uso in orizzontale e in verticale
- Temperatura di conservazione: 5-40 °C
- Classe di stoccaggio (concetto VCI): 10
| Olio da foratura e taglio | Olio da perforazione e da taglio Perfect | Pasta da perforazione e da taglio Perfect | Olio da perforazione e da taglio Eco | Schiuma da foratura e taglio | Olio da taglio DVGW | Lubrorefrigerante Ultra | Lubrorefrigerante Ultra HD | |
| Materiali | ||||||||
| Processi di lavorazione | ||||||||
| Caratteristiche | ||||||||
| Materiale di base | Olio minerale | Olio minerale con estere sintetico | Olio minerale con estere sintetico | Estere sintetico | Glicole ed estere | Estere | Olio minerale | Olio minerale |
| Acciaio, leghe di acciaio | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Acciaio altolegato | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Ghisa, ghisa grigia | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metallo a base non ferrosa (rame, ottone, ecc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alluminio, leghe di alluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Tornitura, torni automatici | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Foratura, svasatura, alesatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Foratura profonda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Taglio con sega | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Taglio filettatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Stampaggio o rullatura di filetti | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresatura | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Levigatura | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formazione, laminazione, piegatura | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Punzonatura, punzonatura fine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brocciatura, dentatura | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viscosità (mm²/s) | 12 | 25 | Pastoso | 35 | n/d | 5 | 66 | 76 |
| Lubrificazione con quantità minima | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Esente dall'obbligo di simboli di pericolo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Può essere utilizzato capovolto | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Certificato DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradabile/approvato per l'uso con alimenti | ⎷ | |||||||
| Lubrificazione ad altissime prestazioni | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Elevata durata dell'utensile | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minima emissione di fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumi estremamente bassi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Buone proprietà di scorrimento | ⎷ | |||||||
| Senza acido borico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Bassa schiumosità | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Stabilità microbica estremamente elevata | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe di contaminazione dell'acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Senza formaldeide | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Estremamente delicato sulla pelle (privo di ammina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx idoneità eccellente xx idoneità buona x idoneità scarsa ⎷ applicabile | ||||||||
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
La pasta da foratura e taglio è particolarmente adatta per i processi di lavorazione più impegnativi, ad esempio per acciai ad altissima resistenza, acciaio per utensili, acciaio per cuscinetti a sfere, leghe CrNi e Hastelloy.
Applicare la pasta sull'utensile di lavorazione utilizzando un pennello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.