Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Flussante DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Per saldatura S-Sn97Cu3 DIN EN ISO 29453 (contenuto 60% in peso)
- I residui sono solubili in acqua fredda
I residui di flussante sono corrosivi e devono essere rimossi completamente, all’esterno mediante pulizia con panno e all’interno mediante risciacquo.
Pasta per saldatura dolce pronta all'uso per pre-stagnatura e saldatura dolce nell'installazione di tubi in rame in combinazione con filo di apporto. Adatta per installazioni per acqua fredda e calda con tubi in rame conformi a DVGW/GW 2 e GW 7
Usando il pennello, applicare la pasta di saldatura dolce sulle superfici pulite in precedenza con il panno di pulizia. Riscaldare uniformemente il giunto di saldatura fino alla temperatura di lavoro (ca. 300 °C) e quindi applicare la lega saldante idonea. Il lavoro di saldatura può essere eseguito mediante fiamma o riscaldamento a resistenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.