Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias, testa bassa con intaglio AW
Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduce i tempi di installazione di almeno il 50% grazie alla punta autoforante e consente foratura senza bulinare, formazione del filetto e fissaggio, tutto in un unico passaggio.
- Trasmissione ottimale della coppia grazie all'innovativo intaglio AW
- Adatta per combinazioni di componenti tI/tII in conformità alla valutazione ETA-10/0184 acciaio/acciaio per diametri 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.
- Le viti autoforanti devono essere montate con un avvitatore adatto (ad esempio, trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate devono essere utilizzate solo in luoghi in cui non sono previste condizioni di umidità permanente; la condensa non è considerata una condizione di umidità permanente (categoria di corrosione ≤ C2 in conformità alla norma DIN EN ISO 12944-2). Per gli elementi di fissaggio con approvazione tecnica; in particolare, osservare sempre la parte 2 "Normative speciali".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.