Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piedino regolabile KPW
Piedino regolabile  KPW - 1
Piedino regolabile  KPW - 2
Piedino regolabile  KPW - 3
Piedino regolabile  KPW - 4
Piedino regolabile  KPW - 5
Piedino regolabile  KPW - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piedino regolabile KPW

Il Piedino Regolabile KPW è l’esclusivo sistema che con solo 18 mm di ingombro, consente di livellare mobili e strutture in un range di 20 mm con regolazione millesimale
e portata fino a 200 Kg c/u. Il nuovo sistema di livellamento consente l’interazione tra la parte anteriore e posteriore del mobile in modo agevole grazie ai comandi
di regolazione anteriore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vantaggi:


  • robusto

  • regolazione universale

  • basso spessore


Il sistema è perfettamente integrabile con le basi di mobilio con alloggio piedino standard



Il sistema di livellamento è perfettamente conforme agli alloggiamenti standard di mercato grazie ai diametri (Ø28 mm) unificati



  • Ingombro del corpo 18 mm

  • Portata 200 kg per piedino

  • Si possono utilizzare i distanziali presenti nel KIT

  • Regolazione dell’altezza avviene tramite comandi posti sul piedino anteriore

  • Regolazione può essere utilizzato un avvitatore o un cacciavite a taglio o porta inserto esagonale di 1/4”

  • Collegamento tra piedino anteriore e posteriore avviene tramite l’asta di rinvio (TE500 - L=500 mm che può essere tagliato con qualsiasi strumento da falegnameria)

  • Il meccanismo consente una regolazione senza rotazione del piedino, questo evita di rovinare la superficie di appoggio, eliminare gli attriti e mantenere stabile il mobilio in fase di regolazione