Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piedino regolabile KPW
Il Piedino Regolabile KPW è l’esclusivo sistema che con solo 18 mm di ingombro, consente di livellare mobili e strutture in un range di 20 mm con regolazione millesimale
e portata fino a 200 Kg c/u. Il nuovo sistema di livellamento consente l’interazione tra la parte anteriore e posteriore del mobile in modo agevole grazie ai comandi
di regolazione anteriore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi:
- robusto
- regolazione universale
- basso spessore
Il sistema è perfettamente integrabile con le basi di mobilio con alloggio piedino standard
Il sistema di livellamento è perfettamente conforme agli alloggiamenti standard di mercato grazie ai diametri (Ø28 mm) unificati
- Ingombro del corpo 18 mm
- Portata 200 kg per piedino
- Si possono utilizzare i distanziali presenti nel KIT
- Regolazione dell’altezza avviene tramite comandi posti sul piedino anteriore
- Regolazione può essere utilizzato un avvitatore o un cacciavite a taglio o porta inserto esagonale di 1/4”
- Collegamento tra piedino anteriore e posteriore avviene tramite l’asta di rinvio (TE500 - L=500 mm che può essere tagliato con qualsiasi strumento da falegnameria)
- Il meccanismo consente una regolazione senza rotazione del piedino, questo evita di rovinare la superficie di appoggio, eliminare gli attriti e mantenere stabile il mobilio in fase di regolazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.