Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola a spruzzo per stucco in poliestere AP P Per materiali riempitivi altamente viscosi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Pistola per spray riempitivo di poliestere
- Controllo della quantità di materiale integrato, controllo continuo della rotazione/estensione del getto
- Ridotto consumo d'aria con nebulizzazione a bassa pressione
- Auto-regolazione d'aria e sigillatura dei materiali
- Speciale getto per ridurre i lavori di copertura e levigatura
- Pressione di ingresso: 2,0-3,0 bar
- Aria necessaria: 200 l/min
- Distanza di applicazione: 18 - 23 cm
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per il trattamento a bassa nebulizzazione di stucchi a pellicola grossi ad alta viscosità, come stucchi in poliestere, stucchi ad alto spessore bicomponente, stucchi in resina sintetica o stucchi spray
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.