Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di pulizia per impianti di climatizzazione
L'efficace sistema di pulizia per gli impianti split di condizionamento dell'aria garantisce in modo affidabile la pulizia igienica delle unità a soffitto e a muro e migliora la qualità dell'aria, senza la necessità di un collegamento di alimentazione o aria compressa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Disperde e rimuove in modo affidabile batteri, muffe e microrganismi e garantisce un’applicazione sicura e pulita.
Sistema professionale: progettato specificamente per la realizzazione degli impianti di climatizzazione
- Pulizia meccanica e chimica conforme ai requisiti VDI 6022, Foglio 8
- Il sistema è completamente mobile e non richiede un collegamento di alimentazione o aria compressa
- Semplice e veloce: è sufficiente avvitare la bomboletta e iniziare a spruzzare
- La sonda spray flessibile e adattabile garantisce l'applicazione con una contaminazione minima dell'ambiente circostante grazie alla spruzzatura di precisione
- L'elevata pressione di irrorazione consente un lavaggio accurato dell'evaporatore e del condensatore tramite la sonda spray
Garantire un'adeguata ventilazione, ad esempio aprendo le finestre.
Assicurarsi che non vi siano fonti ignifughe nell'area circostante durante le operazioni di pulizia e il tempo di evaporazione.
Non riaccendere l'unità fino a quando il liquido detergente non si è completamente asciugato ed è evaporato per garantire il pieno funzionamento ed evitare danni.
Adatto per la pulizia regolare di impianti split a soffitto e a muro dell'aria condizionata, in particolare in uffici, locali commerciali ed edifici pubblici. Ideale per squadre di manutenzione professionali e responsabili di strutture che desiderano garantire standard di igiene ed efficienza.
Il sistema consente una pulizia mirata dell'evaporatore all’interno dell'unità. La rimozione di sporcizia e depositi garantisce che il condensatore nell'unità esterna continui a funzionare in modo efficace, aumentando l'efficienza dell'intero impianto split.
Consigliato per la manutenzione stagionale (almeno una volta all'anno, idealmente in primavera e autunno) e se viene rilevata una riduzione della qualità dell'aria o un aumento del consumo energetico dell'impianto di climatizzazione dell'aria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.