Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Polvere neutralizzante NEUTRAL AS COLOR
Polvere neutralizzante assorbente per sversi acidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Studiato e formulato per la neutralizzazione di acido solforico fuoriuscito da batterie e accumulatori. Genera al contatto con l' acido una reazione effervescente esotermica (calore di neutralizzazione) con la formazione di piccoli microcristalli grazie alla presenza di silicati. Lascia le superfici perfettamente pulite ed asciutte senza danneggiarle. Sono necessari 500 gr di prodotto per la neutralizzazione di 1lt di acido solforico. Normalmente non è possibile verificare la quantità precisa di acido fuoriuscito e di conseguenza la quantità di polvere da utilizzare. Grazie a Neutral AS COLOR la corretta quantità di prodotto viene determinata in base alla variazione di colore necessaria per neutralizzazione totale dell’acido
Azione assorbente e neutralizzante
- consente l’assorbimento e la neutralizzazione dell’ acido contenuto nelle batterie
- efficace impiego in tutti i locali dove sono presenti batterie al piombo e che possano quindi originare versamenti accidentali di elettrolita, sia in forma liquida che gelatinosa
Assorbente e Neutralizzante
- capacità di assorbimento media: 0.43 ± 0.03 Kg/litro per acido solforico a densità 1.27 kg/dm3
- capacità di neutralizzazione media: 0.54 ± 0.03 Kg/litro per acido solforico a densità 1.27 kg/dm3
Validità prodotto
Se conservato correttamente, nel contenitore originale chiuso e in luogo fresco e asciutto, ha durata di 7 anni; all’apertura 24 mesi
Identificazione colore
Al termine della reazione, a garanzia dell’avvenuta neutralizzazione, la colorazione del prodotto varia dal rosso (miscela acida) a giallo (miscela neutralizzata)
- Bianco = colore prodotto
- Rosso = reazione esotermica
- Giallo = prodotto neutralizzato
Smaltimento
- Un volta neutralizzato il composto può essere facilmente smaltito come rifiuto speciale non pericoloso
- Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità di Legge alle Norme vigenti
L’efficacia del prodotto è stata certificata da un Istituto specializzato in ottemperanza al Decreto Ministeriale n° 20 del 24 Gennaio 2011: è disponibile una dichiarazione che ne attesta la conformità
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Aree di ricarica batterie - Depositi batterie nuove e centri commerciali - Ricambisti, concessionarie ed elettrauto - Manutentori e installatori di batterie - Aree di stoccaggio e smaltimento accumulatori esausti - Aree di smantellamento e recupero batterie - Mezzi elettrici per il trasporto pubblico - Stazioni e officine ferroviarie - Vigili del Fuoco
Il prodotto e’ pronto all’uso. Si utilizza cospargendolo sul liquido da assorbire con una quantità minima di ca. 500 gr di polvere per un litro di acido solforico
Versare il prodotto circoscrivendo e coprendo il liquido fuoriuscito in modo da permettere il suo completo assorbimento
Attendere 3/5 minuti la reazione esotermica (calore di neutralizzazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.