Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a immersione Tipo HS
Pompa per acque reflue piccola e resistente, per un'ampia gamma di applicazioni
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
Manutenzione semplice e di lunga durata
- Piastra antiusura non in dotazione
Girante in poliuretano; carcassa pompa in ghisa GGG70
Carcassa pompa resistente all'usura
- Resistente all'abrasione, lunga durata
- Per accedere alla girante occorre solo rimuovere tre viti.
Motore di nuova progettazione
L'alloggiamento del motore in alluminio assicura un raffreddamento eccezionale del motore pur mantenendo un peso ridotto
Interruttore termico incorporato
- protezione contro il sovraccarico
- protezione contro il funzionamento a secco
Fornitura
- 1x cavo da 10 m con spina
- 1x raccordo filettato da 2", filetto maschio, raccordo fisso Storz C (filetto femmina da 2")
Per acqua piovana, acque sotterranee e acqua contenente sabbia in cantieri, nell'industria e in ambito domestico. Per la rimozione di sedimenti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.