Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portainserti da 1/4 di pollice con limitatore della profondità di avvitamento
Portainserti resistente agli urti con limitazione della profondità di avvitamento per inserto RW40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per viti a testa piana svasata ASSY 4
- Per svasatura nel legno rapida e a filo delle viti ASSY 4 con diametro testa svasata di 6, 8 e 10 mm ASSY 4/ASSY Plus 4/ASSY Plus VG 4 con inserto RW40, lunghezza 25 mm
Aspetto pulito, lavoro veloce
- Migliore schema di avvitamento grazie alla svasatura uniforme delle viti
- L'arresto automatico di avvitamento velocizza il lavoro
- Il disco di arresto a rotazione libera riduce i segni sulla superficie del legno
Ulteriori vantaggi
- La zigrinatura sul manicotto del portainserti garantisce una presa eccellente
- Non magnetico, nessun deposito di trucioli
Adatto anche per la svasatura a filo per le seguenti viti ASSY
- Inserto RW40: dia. 5 mm ASSY 4 WW in acciaio con testa piana svasata
- Inserto RW40: dia. 5 mm ASSY 4 WW in acciaio con testa piana svasata
- Per viti a testa piana svasata ASSY con diam. 6 mm con inserto RW40, lunghezza 25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.