Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit portatubo di sicurezza pneumatico, 4 pz
Il kit di sicurezza portatubo è costituito da componenti pneumatici completamente compatibili che garantiscono la massima sicurezza operativa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Grazie ai componenti pneumatici completamente compatibili, si evitano i seguenti rischi: slittamento, scatto, piegatura, rumorosità e ritorno del tubo flessibile durante il disaccoppiamento
- L'alloggiamento esterno robusto e protettivo prolunga la durata
- Il tubo flessibile viene spostato da sinistra a destra durante l'avvolgimento, così da evitare sovrapposizioni che possano bloccare il rientro automatico La funzione freno riduce al minimo il rischio del rientro incontrollato del tubo flessibile, se rilasciato inavvertitamente
- Elevata resistenza all'attorcigliamento con un peso estremamente ridotto, nonché resistenza a oli e solventi. Ottimo comportamento alle basse e alte temperature
- Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.