Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa elettrica a parete tripla
Con una presa elettrica doppia USB-C/A e due prese di alimentazione per la ricarica e il funzionamento di diversi dispositivi elettronici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 collegamenti USB: 1 USB-C e 1 USB-A
- Uscita USB: 5 V CC e 3,6 A in totale
- 2 prese di alimentazione: 12-24 V
- Con convertitore di tensione integrato e LED blu
- Per dispositivi elettronici ricaricabili tramite USB da 5 V
- Omologazione E1
- Consumo energetico: 1 mA
- Protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da inversione di polarità, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione in caso di picchi di tensione di breve durata
- Fissaggio con le viti incluse
- Attacco cavo preassemblato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.