Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa elettrica doppia USB-C/A da parete, rotonda
Presa elettrica doppia USB-C/A da parete, rotonda - 1
Presa elettrica doppia USB-C/A da parete, rotonda - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa elettrica doppia USB-C/A da parete, rotonda

Per un posizionamento flessibile nei veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida

  • 12-24 V CC, uscita 5 V CC

  • Con convertitore di tensione integrato

  • Con indicatore LED blu per la visualizzazione della tensione

  • Protezione da cortocircuito, inversione di polarità, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensione

  • Omologazione E1

  • Porta: 1 USB-C + 1 USB-A

  • Uscita max. 3 A/15 W (porta C), 2,5 A/12,5 W (porta A)

  • Consumo energetico < 3 mA

  • Fissaggio con viti

  • Attacco cavo preassemblato