Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato per tetti in lamiera preforato alluminio (EN-AW-6063 T6)
Profilato per tetti in lamiera preforato alluminio (EN-AW-6063 T6) - 1
Profilato per tetti in lamiera preforato alluminio (EN-AW-6063 T6) - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato per tetti in lamiera preforato alluminio (EN-AW-6063 T6)

Da fissare direttamente sulla lamiera trapezoidale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il profilato per tetti in lamiera è preforato con fori da 5 mm, rendendo così possibile il montaggio su vari interassi senza praticare ulteriori fori.

  • Con guarnizione EPDM
Indicazione
  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani

  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco.