Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo luminoso a LED UBL-24-15-Moove5
Profilo luminoso versatile, può essere accorciato singolarmente. Con sensore di contatto sportello plug-and-play integrato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima versatilità e adattamento di precisione
- Il profilo luminoso può essere accorciato singolarmente in qualsiasi momento.
Ideale per l'illuminazione di cassetti e armadi interni
- L'emissione luminosa può essere diretta verso l'interno o verso l'esterno.
Colore della luce regolabile
- Il sensore di contatto dello sportello può essere inserito nel profilo luminoso su due lati.
- La selezione di un lato determina il colore della luce.
- Sono disponibili colori della luce bianco extra caldo (2700 K) o bianco neutro (4000 K).
Con collegamento plug-and-play
- Il cavo di alimentazione disponibile separatamente con sensore di contatto dello sportello può essere facilmente collegato alla lampada.
Dimensioni soggette a modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.