Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada sporgente a LED EBL-24-25 Moove5
Versatile lampada sporgente, il corpo illuminante può essere accorciato singolarmente e la direzione di emissione della luce può essere regolata. Compatibile con sensore variatore plug-and-play integrato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima versatilità e adattamento di precisione
- Il Profilo luminoso può essere accorciato singolarmente in qualsiasi momento.
- La direzione di emissione della luce può essere modificata posizionando il profilo di copertura in posizione diritta o ad angolo.
Colore della luce regolabile
- La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del sensore IR
- Regolazione personalizzata del colore della luce (2700-4000 K) possibile tramite telecomando con i moduli di controllo EASYLUX 24 V-2 o 24 V-4
Con collegamento plug-and-play
- Il cavo di alimentazione disponibile separatamente o un sensore variatore integrato possono essere facilmente collegati alla lampada.
Possibilità di collegamento di diverse lampade
- È possibile collegare più profili luminosi tramite connettori plug-and-play, disponibili separatamente.
Semplice collegamento della lampada
- Semplice fissaggio con clip di montaggio disponibili separatamente
Dimensioni soggette a modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.