Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo portaintonaco con fuga d'ombra e rete monopezzo
Assorbimento del movimento max. 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fuga d'ombra
- Finitura elegante (bordo bianco visibile solo per ca. 1 mm)
- Protegge il nastro in schiuma
Rete coestrusa: consente un fissaggio sicuro e permanente della rete.
Aletta a strappo con supporto che impedisce il ribaltamento del profilo.
Due bordi di rasatura (per la versione da 9 mm di larghezza)
- Semplifica la stesura dell'armatura e dell'intonaco.
- La rete di rinforzo è posizionata nel terzo superiore del collante-rasante.
Importante! Questo profilo non fa parte delle linee guida VDPM.
Per la sigillatura resistente alla pioggia battente dei giunti di posa dei serramenti nei sistemi ETICS.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.