Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 13 versioni trovati
Protezione per bordi in cartongesso (90 °)
Protezione per bordi in cartongesso (135°)
Per la finitura del cartongesso e per montaggio fisso su componenti quali finestre e porte
Profilo Göppinger
Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°
Per creare bordi precisi, stabili e diritti
Lalluminio di alta qualità garantisce uneccezionale protezione su bordi e angoli
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.