Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Prolunga per valvola pneumatici
Prolunga per valvola pneumatici - 1
Prolunga per valvola pneumatici - 2
Prolunga per valvola pneumatici - 3
Prolunga per valvola pneumatici - 4
Prolunga per valvola pneumatici - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prolunga per valvola pneumatici

Antiurto e priva di pressione per veicoli industriali, commerciali e autobus

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Priva di pressione grazie ad azionamento a distanza


Nessuna dispersione di aria anche in caso di rottura inaspettata della prolunga



Flessibile e antiurto grazie alla struttura a multistrato


Utilizzabile senza supporto di fissaggio



Non è necessario rimuovere i copricerchi su ruote singole


  • Facile controllo della pressione dell'aria

  • Risparmio di tempo e fatica


Nessun danno causato da rottura, usura e porosità con l'impiego di prolunghe antiurto e prive di pressione


  • Minor usura degli pneumatici

  • Minor rischio di incidenti

  • Minor consumo di carburante

  • Tempi di riparazione più brevi


Utilizzata da Daimler come prodotto post vendita

Indicazione

Sicurezza:


  • Sui veicoli muniti di copricerchi è necessaria la rimozione degli stessi per permettere il controllo della pressione degli pneumatici. Ciò comporta che la pressione degli pneumatici di questa tipologia di veicoli venga controllata molto raramente.

  • Per i veicoli con pneumatici gemellati, spesso il controllo regolare della pressione, importante in termini di sicurezza, non può essere eseguito sullo pneumatico interno a causa di prolunghe in materiale plastico rotte, prolunghe per camera aria allentate o prolunghe totalmente mancanti. Le conseguenze sono un maggior rischio di incidenti e una maggior usura degli pneumatici.


Costi:


Sapevate che la perdita di pressione di soli 0,5 bar in pneumatici utilizzati per 100.000 km causa un consumo maggiore di 875 litri e riduce la durata degli pneumatici di più di un terzo?



Durata:


Una deviazione di soli 0,6 bar dalla pressione dell'aria ideale riduce la durata degli pneumatici del 45%. In questo caso è necessario che il veicolo si rechi in officina per il cambio pneumatici quasi il doppio della frequenza necessaria. Il verificarsi di incidenti a causa di una pressione insufficiente degli pneumatici, causa tempi di inattività del mezzo ancora maggiori.



Conclusione:


La nuova prolunga per valvole per pneumatici risolve i problemi sopra descritti. È estremamente stabile, flessibile, antiurto e può essere utilizzata quasi su qualsiasi veicolo. Grazie alla semplificazione del controllo della pressione degli pneumatici l'ammortamento dei costi avviene già dopo pochi chilometri.