Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
8 articoli con 12 versioni trovati
Cuffia per aspiratore per laspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori
Per la pulizia di fori di diametro ridotto
Riduce il diametro del tubo di soffiaggio (pompa di soffiaggio) da 10 mm a 8 mm
Per la pulizia dei fori con aria compressa. Completi di raccordi filettati per aria compressa preassemblati.
Per la pulizia dei fori con aria compressa (preassemblato con nipplo a innesto e attacco rapido). Per collegare il tubo flessibile pneumatico WIT-SDD a un compressore.
Per la pulizia dei fori con pulitore ad aria compressa. Fori con diametro nominale da 18 mm a 40 mm
Per la pulizia dei fori per riprese di getto con ferri di armatura (REBAR). Adatto per tubo flessibile pneumatico WIT SDD.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori