Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonali 3 pezzi, per avvitatori e avvitatori a impulsi
Rivestimento speciale con geometria della punta irregolare e transizioni a gradini innovative, per quasi tutti i materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massimo comfort
- Per l'uso con avvitatori a impulsi per un lavoro ancora più veloce e sicuro, poiché non richiede coppia motrice e quindi nessuno sforzo eccessivo sul polso.
- Geometria dotata di tre superfici di evacuazione tra le singole transizioni dei gradini, per una foratura completamente fluida, perfettamente controllata e con il minimo sforzo.
- Geometria della punta SMARTSTEP in attesa di brevetto con passo estremamente irregolare per la perforazione con forza minima e guida perfetta dell'utensile
Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect e al materiale da taglio HSCo
- Durata fino a 12 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini con rivestimento
Massima velocità
- Durata fino a 4 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini con rivestimento
Massima precisione
- Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature
- Foratura precisa senza perdere la centratura, semplice foratura o ampliamento di un foro esistente
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
- Nessuna deformazione della lamiera
Massima flessibilità nell'applicazione
- Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali
- Utilizzabile in avvitatori a impulsi, oltre che convenzionalmente in avvitatori o trapani a colonna
Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E
- Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino
- Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi
- Uscita dal foro senza impuntamenti
Esclusiva WÜRTH
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Per l'uso con avvitatori a impulsi da 1/2 poll., utilizzare solo l'adattatore 0997148462. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori, perché potrebbero causare la rottura della punta a gradini.
- Il raffreddamento è fortemente consigliato per una maggiore durata, in particolare quando viene utilizzato con un avvitatore a percussione e durante la foratura di acciaio inossidabile
- Osservare la tabella delle velocità
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini avanza nella lamiera senza necessità di pressione aggiuntiva
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera
- Centraggio, perforazione di punti, allargamento dei fori e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti sanitari e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici e ingegneria di container e apparecchiature.
- Ideale per l'uso con avvitatori a impulsi
- Per l'uso con avvitatori a batteria e manuali e trapani a colonna
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche su acciaio convenzionale con resistenza fino a 1400 N/mm², nonché ghisa, alluminio, materiale plastico, metalli non ferrosi, legno duro e morbido.
- Per i materiali con spessore fino a 3,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.