Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 1
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 2
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 3
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 4
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 5
Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale a gradini HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi

Rivestimento speciale con geometria della punta irregolare e transizioni a gradini innovative, per quasi tutti i materiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massimo comfort


  • Per l'uso con avvitatori a impulsi per un lavoro ancora più veloce e sicuro, poiché non richiede coppia motrice e quindi nessuno sforzo eccessivo sul polso.

  • Geometria dotata di tre superfici di evacuazione tra le singole transizioni dei gradini, per una foratura completamente fluida, perfettamente controllata e con il minimo sforzo.

  • Geometria della punta SMARTSTEP in attesa di brevetto con passo estremamente irregolare per la perforazione con forza minima e guida perfetta dell'utensile


Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect e al materiale da taglio HSCo


  • Durata fino a 12 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini con rivestimento


Massima velocità


  • Durata fino a 4 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini con rivestimento


Massima precisione


  • Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature

  • Foratura precisa senza perdere la centratura, semplice foratura o ampliamento di un foro esistente

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta

  • Nessuna deformazione della lamiera


Massima flessibilità nell'applicazione


  • Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali

  • Utilizzabile in avvitatori a impulsi, oltre che convenzionalmente in avvitatori o trapani a colonna


Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E


  • Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino

  • Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi

  • Uscita dal foro senza impuntamenti


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Con avvitatori ad impulsi da 1/2", utilizzare solo adattatori appositamente progettati per l'uso con utensili per la lavorazione dei metalli dotati di gambo esagonale da 1/4" in combinazione con avvitatori ad impulsi. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori (ad es. per inserti), perché potrebbero causare la rottura della punta a gradini.

  • Il raffreddamento è fortemente consigliato per una maggiore durata, in particolare quando viene utilizzato con un avvitatore ad impulsi e durante la foratura di acciaio inossidabile.

  • Osservare la tabella delle velocità.

  • Non spingere durante l'allargamento del foro. La punta a gradini avanza automaticamente nella lamiera.
Area di applicazione