Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP, 3 pz Edizione limitata
Cassetta per sistema ORSY di nuova concezione con punte a gradini SMART STEP con design ZEBRA a un prezzo speciale interessante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design del prodotto ZEBRA
- Edizione limitata
Geometria del tagliente ottimizzata
- Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali
- Minimo sforzo richiesto
- Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Foratura precisa senza centraggio o bulinatura
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Fori circolari precisi senza strappi o spaccature
Scanalatura a spirale con molatura profonda
- Eccellente evacuazione truciolo
Gambo a 3 lati piatti
- Assenza di slittamento nel mandrino per un lavoro più rapido e comodo
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo per il serraggio e il disinnesto del mandrino
Cassetta di nuova concezione adatta al sistema ORSY
- Funzione di inclinazione per una facile rimozione della punta a gradini
- Soluzione compatta e salva-spazio
Esclusiva Würth
La durata utile può essere notevolmente aumentata utilizzando una quantità sufficiente di lubrorefrigerante.
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera
- Centratura, maschiatura, foratura e sbavatura di lamiere, tubature e profili in un unico processo di lavorazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti sanitari e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici e costruzioni di apparecchi e contenitori
- Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani manuali e a colonna
- Per acciai non legati e legati, materiali fusi, alluminio, metalli non ferrosi, legno e materiale plastico con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm
- Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza lubrorefrigerante.
- Rispettare la tabella delle velocità.
- Non spingere durante l'allargamento del foro. La punta a gradini avanza automaticamente nella lamiera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.