Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo DIN 1897 tipo RN MAGMA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo DIN 1897 tipo RN MAGMA

Punta di precisione extra corta a lunga durata con rivestimento Magma per la lavorazione di acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Ideale anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Durata fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e durata fino a 2 volte maggiore rispetto ai rivestimenti convenzionali (termoresistente fino a 800 °C) e velocità di taglio fino al 50% più rapida rispetto alle punte senza rivestimento


Speciale rivestimento multi-layer Magma



Elevata precisione di foratura senza necessità di precentraggio, anche su superfici non piane


Affilatura ottimizzata Split Point



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile