Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA

Punta di precisione a lunga durata con rivestimento Magma per la lavorazione di acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Ideale anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Durata fino a 9 volte superiore rispetto alle punte non rivestite e fino al doppio rispetto ai rivestimenti convenzionali (resistente al calore fino a 800 °C), con velocità di taglio aumentata fino al 50%


Speciale rivestimento multi-layer Magma



Elevata precisione di foratura senza necessità di precentraggio, anche su superfici non piane


Affilatura ottimizzata Split Point



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile