Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 143

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Basso attrito e rapida evacuazione del truciolo


Esclusiva elica Vario



Ottime capacità di centraggio e massima velocità di foratura


Design ottimizzato con affilatura speciale a 4 piani di taglio



Ottime proprietà di guida e elevata precisione (rigidezza torsionale estremamente elevata)


Sistema di guida doppio seguito da sistema di guida singolo



Durata dell'utensile fino a 9 volte superiore rispetto alle punte non rivestite e fino a 2 volte superiore rispetto a quelle con rivestimenti convenzionali (resistenza al calore fino a 800 °C)


Speciale rivestimento multi-layer Magma



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Indicazione

Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive