Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali
Anima rinforzata e minore lunghezza dell'elica a norma DIN 1897, lunghezza totale a norma DIN 338
Grado di resistenza alla rottura molto elevato
Tagliente ottimizzato e angolo dell'elica piatto speciale
Speciale rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8%
- Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto alle punte senza rivestimento
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali
- Resistente al calore fino a 800 °C
Centraggio ottimale durante il lavoro e minore sforzo richiesto
Angolo della punta di 135° e assottigliamento incrociato del setto ottimizzato
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Materiali difficili da lavorare (ad es Hardox 400-500), come pale di escavatori, accessori dei camion, armature, lame spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
- Fori su acciaio tradizionale che richiede una lunga durata di vita della punta
Se possibile, utilizzare una quantità sufficiente di liquido di raffreddamento e olio da taglio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.