Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza alla rottura grazie al processo di fabbricazione privo di trucioli
- Ideale per l'uso in cantieri e in applicazioni di assemblaggio senza requisiti di alta precisione
- Buona adesione dei lubrorefrigeranti e ridotto accumulo di depositi di materiale grazie alla superficie vaporizzata
- Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici)
Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.