Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2 - 1
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2 - 2
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2 - 3
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2 - 4
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2 - 5
Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo SMARTSTEP DIN1869 R2

Versione extra lunga con geometria della punta a gradini irregolare adatta per quasi tutti i materiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vantaggi della geometria della punta SMARTSTEP con passo estremamente irregolare (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della foratura fino al 15% più veloce


Fori circolari precisi in quasi tutti i materiali


  • Foratura estremamente precisa senza strappare o spaccare il materiale


Foratura estremamente confortevole


  • Nessuna preforatura necessaria nonostante il design extra lungo

  • Nessuna scentratura dell'utensile, anche durante la perforazione di fori particolarmente profondi

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiali a parete sottile

  • Uscita del foro priva di bave


Foratura velocissima


  • Notevolmente più veloce e con meno sforzo rispetto alle punte elicoidali HSCo extra lunghe con geometria della punta tradizionale


Gambo a 3 lati


  • Nessuna rotazione nel mandrino: lavoro più veloce e comodo

  • Trasmissione ottimale della coppia

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo per il serraggio e il disinnesto del mandrino


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante (vedere dimensione l3).

  • L'innovativa geometria della punta esegue la perforazione passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di perforazione, più taglienti principali rompono il truciolo in piccole schegge singole per una rimozione ottimale dei trucioli. Si ottengono così fori circolari estremamente precisi.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.

  • La durata utile può essere notevolmente aumentata utilizzando una quantità sufficiente di fluido lubrorefrigerante. Questo è fortemente consigliato soprattutto quando si praticano fori in acciaio inossidabile.