Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali
Versione extra corta con geometria della punta a forare a gradini irregolare e rivestimento per quasi tutti i materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massimo comfort
- Per l'uso con avvitatori a impulsi tangenziali per un lavoro ancora più veloce e sicuro, poiché non richiede coppia motrice e quindi nessuno sforzo eccessivo sul polso.
- Versione extra corta, simile a DIN 1897, per la massima stabilità e robustezza
- Geometria della punta SMARTSTEP in attesa di brevetto con passo estremamente irregolare per la perforazione con forza minima e guida perfetta dell'utensile
Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect
- Fino a 8 volte superiore rispetto alla nostra punta a forare SMARTSTEP EU+ HSCo non rivestita
- Durata fino a 35 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a percussione HSS con rivestimento
Massima velocità
- Fino a 2 volte più veloce delle punte elicoidali simili con geometria della punta tradizionale, adatte per l'uso con avvitatori a impulsi
Massima precisione
- Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature
- Foratura precisa senza perdere la centratura, semplice foratura o ampliamento di un foro esistente
Massima flessibilità nell'applicazione
- Utilizzabile in modo universale con quasi tutti i materiali
- Utilizzabile in avvitatori a impulsi tangenziali, oltre che convenzionalmente in avvitatori/trapani a colonna e verticali
Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E
- Molatura da materiale pieno per la massima concentricità possibile e precisione dimensionale
- Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino
- Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi tangenziali
- Nessun blocco all'uscita del foro.
Esclusiva WÜRTH
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Con avvitatori ad impulsi da 1/2", utilizzare solo adattatori appositamente progettati per l'uso con utensili per la lavorazione dei metalli dotati di gambo esagonale da 1/4" in combinazione con avvitatori ad impulsi. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori (ad es. per inserti), perché potrebbero causare la rottura della punta elicoidale.
- Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante (vedere dimensione l3).
- L'innovativa geometria della punta esegue la foratura passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Si ottengono così fori circolari estremamente precisi.
- L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.
- La durata utile può essere notevolmente aumentata utilizzando una quantità sufficiente di fluido lubrorefrigerante. Ciò è fortemente consigliato, soprattutto in operazioni di foratura di acciaio inossidabile e con un avvitatore ad impulsi tangenziale.
- Ideale per l'uso con avvitatori a impulsi tangenziali
- Per l'uso con avvitatori a batteria e manuali, trapani a colonna e verticali
- Impiego universale su quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1400 N/mm², nonché ghisa, alluminio, materiale plastico, metalli non ferrosi, legno duro e morbido.
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di prigionieri, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per lavorare materiali pieni ad alta precisione, in modo comodo e rapido
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.