Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Starter pack Ultimate

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Starter pack Ultimate

Include saldatore, adattatore, punte di saldatura e strumenti di rimozione e allineamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Starter pack Ultimate


  • Questo kit di attrezzi per inserti con filetto pollici e metrico può essere utilizzato per fondere le boccole automaschianti nei componenti in plastica, allinearle e, se necessario, rimuoverle nuovamente.

  • Ciò consente di creare collegamenti duraturi e riavvitabili tra i componenti.

  • Le boccole automaschianti adatte sono disponibili come accessori, singolarmente o in kit.


Contenuto kit


  • Saldatore USB-C Alientek T90B

  • Alimentatore da 100 W con spina EU

  • Cavo USB-C altamente flessibile da 1,2 m

  • Punta di saldatura standard per saldatura

  • Supporto per saldatore in silicone

  • Istruzioni

  • Adattatore CNC Kitchen C245 M5 per punte di saldatura

  • Kit di punte/punte di saldatura M1,6-M10 (dritte)

  • Misure metriche: M1,6, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10

  • Misure in pollici UN: N. 2-56, n. 4-40, n. 6-32, n. 8-32, n. 10-24, 1/4 poll., 5-16 poll., G1/8 poll., 3/8 poll.

  • Kit di punte/punte di saldatura ad angolo di 90° M2,5-M8 per aree difficili da raggiungere

  • Misure metriche: M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8

  • Misure in pollici UN: N. 2-56, n. 4-40, n. 6-32, n. 8-32, n. 10-24, 1/4 poll., 5-16 poll.

  • Estrattore per boccole automaschianti M2, M2,5 e M3

  • Attrezzo di allineamento per boccole automaschianti M2-M10 (n. 2-56-G1/8 in)