Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Linea Vita Facile WLFP50BP-15
Sistema di ancoraggio flessibile Ø8 pronto all’uso, progettato per installazioni rapide e sicure. Il kit linea vita bifasica tipo C consente un montaggio intuitivo e veloce, riducendo i tempi di lavoro senza compromettere la sicurezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzato in acciaio inox A2, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo
- Adatto per linee di ancoraggio che non deviano dall'orizzontale più di un angolo limitato, ideale per sistemi di trattenuta e arresto caduta
- Il sistema di ancoraggio di tipo C secondo UNI 11578 è costituito da dispositivi di estremità collegati a una linea di ancoraggio flessibile, permettendo installazioni versatili
- La fune in acciaio inox AISI 316 è fornita pre-intestata, facilitando l'installazione in cantiere
- I dispositivi di estremità sono dotati di un dispositivo interno brevettato che assorbe energia durante l'arresto caduta
- Il kit include tutti i componenti necessari per l'installazione, forniti in una scatola con manuale tecnico dettagliato
Consultare la scheda tecnica
La Linea Vita Facile WLFP50BP-15 è progettata per garantire la sicurezza durante lavori in quota, come manutenzione di tetti, installazione di pannelli solari, lavori di costruzione e riparazione su edifici. Il kit è pronto all'uso con dispositivi permanenti di ancoraggio tipo C per la protezione dalle cadute dall’alto
Montaggio della linea sui dispositivi
- Procedere con il collegamento, mediante il grillo, dal lato preintestato della fune ad uno dei due dispositivi terminali (vedi schema di installazione della pagina precedente)
- Successivamente collegare il tenditore al terminale opposto, aprirlo lasciando le filettature sporgenti di almeno tre filetti (circa 15 cm di vuoto nella canaula) e inserire nell’altro perno del tenditore la redancia
- Allentare i 4 morsetti, infilarli nella fune e poi passarla intorno alla redancia reinfilandola nei 4 morsetti verificando che l’orientamento sia quello indicato in figura D
- Inserire progressivamente nei morsetti del frenafiletti forte idoneo alle temperature di esercizio del sistema di ancoraggio (≤ 150° C)
- Serrare leggermente il morsetto più vicino alla redancia e iniziare a tensionare il cavo facendolo scorrere nella redancia
- Dopo avere raggiunto un fattore di forma ritenuto accettabile, serrare tutti i morsetti e successivamente affinare il tensionamento agendo a mano sul tenditore
- Tagliare la fune ad una distanza di almeno 15 cm dall’ultimo morsetto
- Prestare la massima attenzione al verso di montaggio dei morsetti: devono essere montati sulla fune con i dadi dal lato dormiente della fune (fig.D): le condizioni di montaggio delle figure E e F non garantiscono la tenuta dell’intestatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.