Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA - 1
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA - 2
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • I raccordi rapidi della serie NVX sono estremamente versatili e compatibili con tutti i modelli dei produttori, ad eccezione della misura da 1/2 pollice, intercambiabile in conformità alla norma ISO 7241-A. Sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico e hanno una perdita di carico ridotta e una portata elevata grazie al design pensato per un flusso ottimizzato. Le superfici zincate di alta qualità le rendono particolarmente resistenti alla corrosione
Temperatura
di esercizio
Trattamento
delle superfici
Tipo
di valvola
Collegamento/
scollegamento
Collegamento
pressione
MaterialeIntercambiabilità
da -25 °C a +125 °CMATE 500 (CRlll)Valvola a fungoRitrazione del manicottoNon consentitaAcciaio• FASTER - NV
• Stucchi - IR-V
• DNP - PDV1/PDS
• Parker - 4000
Area di applicazione