Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA - 1
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA - 2
Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo rapido Valcon standard SERIE NVX - FEMMINA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • I raccordi della serie NVX sono estremamente versatili e compatibili con modelli di tutti i produttori, ad eccezione di quelli da 1/2 poll., che possono essere sostituiti in conformità alla norma ISO 7241-A.

  • Elevata efficienza energetica con bassa caduta di pressione e alta portata grazie al design ottimizzato per il flusso

  • Superfici zincate di alta qualità per un'eccezionale resistenza alla corrosione
Temperatura
di esercizio
Trattamento
delle superfici
Tipo
di valvola
Collegamento/
scollegamento
Collegamento
pressione
MaterialeIntercambiabilità
da -25 °C a +125 °CMATE 500 (CRIII)Valvola a fungoArretramento GhieraNon consentitaAcciaio• FASTER - NV
• Stucchi - IR-V
• DNP - PDV1/PDS
• Parker - 4000
Area di applicazione