Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggetta in tessuto di poliestere per sistema di reggiatura SPANNFIX
Reggetta in tessuto di poliestere per sistema di reggiatura SPANNFIX - 1
Reggetta in tessuto di poliestere per sistema di reggiatura SPANNFIX - 2
Reggetta in tessuto di poliestere per sistema di reggiatura SPANNFIX - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggetta in tessuto di poliestere per sistema di reggiatura SPANNFIX

La reggetta in poliestere tessuto extra-resistente per il sistema WÜRTH SPANNFIX è ideale per la reggiatura di merci pesanti imballate.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Extra forte


  • La reggiatura è più rigida grazie alla colla a freddo.

  • Una maggiore resistenza del sistema si ottiene in combinazione con le nostre clip in metallo fosfatato con una superficie ruvida.

  • Raggruppa facilmente materiali pesanti e con bordi taglienti come legna da ardere, legno lamellare incollato, legno massiccio da costruzione, pannelli in vetro, lastre in pietra e molto altro ancora.

  • Ideale per l'industria e per officine, aziende di spedizione, trasportatori, segherie e altro ancora

  • Resiste alle radiazioni UV, all'umidità e alle condizioni atmosferiche


Extra sicura


  • Non si separa né si strappa, ideale per raggruppare e legare insieme.

  • Facile da riserrare se il volume delle merci imballate diminuisce

  • Non lascia graffi o macchie di ruggine sul prodotto.

  • Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici

  • Non si allenta, neanche durante lunghi periodi di stoccaggio.

  • Senza bordi affilati, quindi nessun rischio di lesioni


Extra flessibile


  • Robusta come le reggette in acciaio, ma si adatta meglio a tutte le forme.

  • Facile da fissare a mano o con il tenditore

  • Cinque volte più leggera delle reggette in acciaio, per un trasporto più semplice

  • Riutilizzabile più volte, con riduzione dei costi.

  • Disponibile in diverse larghezze e con diverse resistenze alla trazione

Indicazione
  • Se si prevedono carichi d'urto durante il trasporto, è consigliabile avvolgere le merci in più giri per evitare danni.

  • Assicurarsi che eventuali bordi taglienti sul carico siano rivolti verso l'interno, ove possibile.

  • Combina la reggiatura con clip in metallo fosfatato (superficie più ruvida) per la massima resistenza alla trazione e robustezza del sistema.

  • Se si utilizzano clip zincate (lisce), la reggetta potrebbe scivolare fuori dalla clip.

  • Fissare correttamente il carico utilizzando tappetini antiscivolo e cinghie di ancoraggio quando si ancorano le merci raggruppate nell'area di carico.
Area di applicazione