- Materiale: Alluminio anodizzato
- Superficie protetta che mantiene il suo aspetto
- Fissaggio nascosto
- Regolabile in altezza
- L'altezza dell'ancorante può essere regolata di 6 mm successivamente
- Capacità di carico: può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², distanza max. supporti ripiani = 700 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.