Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di ricambi per Prusa MK4S
Pratico kit di ricambi ed elementi di fissaggio aggiuntivi per la manutenzione e la facile riparazione della stampante 3D Original Prusa MK4S
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto
- Pad motore asse Z (1 pz)
- Pad termico 12 x 2 x 2,2 mm (1 pz)
- Pad termico 40 x 12 x 2,2 mm (1 pz)
- Pad termico 25 x 25 x 1,2 mm (1 pz)
- Pad in gomma 20 x 10 x 1 mm (1 pz)
- Adesivo riflettente (1 pz)
- Cuscinetto in gomma (1 pz)
- Cuscinetto in plastica (1 pz)
- Fissacavi (1 pz)
- Molla 15 x 5 (1 pz)
- Giunto di dilatazione (1 pz)
- Distanziale 6 x 3 x 8 (1 pz)
- Distanziale esagonale (1 pz)
- Spina 2,9 x 8,5 mm (1 pz)
- Distanziale tubolare 13,2 x 3,8 x 0,35 (1 pz)
- Spina 2,9 x 20 mm (1 pz)
- Faston PE/FE 6,3 x 0,8 (1 pz)
- Distanziale 5 x 10 x 0,1 mm (1 pz)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.