Roditrice elettrica per tutte le applicazioni professionali
Nella gamma Würth interamente dedicata agli utensili elettrici, i professionisti e gli artigiani trovano un’intera sezione dove acquistare la roditrice elettrica ideale per ogni tipologia di utilizzo. Nello specifico, si tratta di prodotti robusti, versatili e resistenti che facilitano notevolmente il lavoro dell’operatore in diversi campi applicativi. La qualità dei materiali, il design progettato in ogni minimo dettaglio e l’elevata velocità di taglio garantiscono un risultato a regola d’arte, pulito e privo di difetti. Oltre agli accessori specifici che fanno fronte con successo a ogni tipologia di richiesta professionale, è possibile acquistare sul nostro store online la roditrice elettrica per lamiera modello EK 16-E. Si tratta di uno strumento estremamente potente con elevata velocità di taglio per uso universale dalla massima facilità di utilizzo. L’impugnatura del 20% più sottile, grazie alla testa a ingranaggi stretta, garantisce una lavorazione comoda e agevole anche nelle situazioni più difficili e negli spazi più ostici da raggiungere. Ciò che caratterizza la nostra roditrice per metallo e per ferro è l’utilizzo estremamente facile e intuitivo. Il sistema ad attacco rapido è progettato per la sostituzione immediata di matrice e punzone, mentre la direzione di taglio può essere regolata a 360° con incrementi di 45° grazie al supporto rotante del punzone senza l'ausilio di attrezzi. In più, la regolazione elettronica della frequenza di corsa, consente di lavorare perfettamente anche sui materiali sensibili al calore (ad esempio la plastica) mantenendo la massima precisione di taglio con la dima. Trattandosi di prodotti costituiti da materiali certificati particolarmente robusti e resistenti, non si rovinano nel corso del tempo, resistendo ottimamente all’usura e a eventuali colpi accidentali. Nello specifico, la matrice circolare rotante prolunga la durata fino al 30% e riduce i costi di esercizio. Per un elevato comfort dell’operatore in tutte le fasi di lavorazione, la roditrice taglia lamiera dispone di una griglia di protezione antitrucioli sulle fessure di ventilazione. I professionisti e gli artigiani che intendono completare la propria attrezzatura da lavoro trovano sullo shop online di Würth un valido fornitore dal quale possono acquistare tutto il necessario per un risultato preciso e a regola d’arte. Una volta completato il check-out, riceverai la merce ordinata presso l’indirizzo indicato, con la certezza di poter contare in ogni momento su un’assistenza tecnica sempre pronta a supportarti a 360° per qualsiasi tipologia di dubbio o domanda.