Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sacco portarifiuti in carta
Resistente agli strappi, a prova di foratura, riciclabile al 100% e completamente biodegradabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente adatto per rifiuti pesanti, appuntiti o affilati grazie alla carta kraft a due veli ad alta resistenza
- La base a croce consente di posizionare il sacco in verticale per un facile riempimento.
- I sacchi di carta sono un'alternativa responsabile per lo smaltimento di carta o rifiuti organici.
- Una volta riempito di carta, il sacco per rifiuti può essere introdotto direttamente nel processo di riciclaggio con il suo contenuto.
- Quando riempito con materia organica, il sacco di carta è completamente compostabile.
- Design robusto e resistente (70 g/m²)
- Resistente all’umidità
- Grande capacità di 120 l
- Ideale per carta o rifiuti organici
- Adatto per rifiuti pesanti
- Per lo smaltimento di rifiuti organici, rifiuti verdi, cartaccia ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.