Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco per collegamento del cavo ADR
Versione ADR con 16 ingressi/uscite, completa di accessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'alloggiamento in plastica impermeabile è dotato di una chiusura sicura e flessibile, con due staffe di fissaggio o quattro viti.
- Il fissaggio con 4 fori da 5,5 mm e le distanze di 65 e 110 mm assicurano un'installazione rapida e precisa.
- Versione con raccordi a vite 10 PG9, 5 PG 13.5 e 1 PG16 (quattro opzioni per alesatura da PG9 o PG13.5 a PG16)
- Guarnizioni, inserto di tenuta multiplo e materiale di montaggio inclusi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.