Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma multiuso monocomponente PU Zero colore bianco
Schiuma isolante multiuso pronta per l'uso. Senza isocianati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Non contiene isocianati
- Valvola di sicurezza a prova d'incollaggio
- Buona adesione ai fianchi
- Aderisce a tutti i comuni materiali da costruzione (eccetto polietilene, silicone, grassi, oli, agenti distaccanti e sostanze simili).
- Resa fino a 10 metri lineari (giunto: 20x50 mm)
- La schiuma è semirigida, imputrescibile e resistente all'invecchiamento
Questo prodotto è stato realizzato sotto il controllo di un sistema di gestione della qualità a norma ISO 9001 ed è approvato da certificazione Bureau Veritas.
- Schiumatura di telai di porte e finestre già assemblati meccanicamente e davanzali di finestre
- Riempimento di giunti di collegamento e giunti di telai di porte esterne già installate
- Schiumatura di cavità come piccole rientranze del muro o attraversamenti di condutture di qualsiasi tipo
I supporti devono essere puliti, solidi, asciutti e privi di grasso. Per aumentare l’adesione e l’indurimento e migliorare la struttura cellulare della schiuma, inumidire leggermente la superficie. Agitare bene la bomboletta per circa 20 volte per mescolare adeguatamente il contenuto e ottenere una qualità ottimale della schiuma.
Applicazione con adattatore:
Per utilizzare l'adattatore, svitare la ghiera della pistola dalla bomboletta in senso antiorario. Avvitare saldamente l'adattatore con il tubo flessibile di prolunga sulla valvola, fino all'arresto. La quantità di schiuma può essere regolata con precisione premendo l'adattatore con più o meno intensità. Utilizzare l'adattatore con cura per controllare la quantità di schiuma.
Applicazione a pistola:
Seguire le istruzioni d'uso della pistola. Strappare la linguetta di chiusura dall'adattatore di sicurezza. Appoggiare la bombola e avvitare la ghiera della pistola.
sull'anello filettato della bomboletta. Non inclinare o ruotare eccessivamente la bomboletta durante questa procedura. Dosare la schiuma utilizzando la leva a grilletto della pistola.
Riempire i giunti e le cavità con moderazione, perché la schiuma si espande fino al 200%. Asportare l'eccesso di schiuma indurita con un coltello. Lasciare sulla pistola erogatrice le bombolette non completamente svuotate fino al prossimo utilizzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.