Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz
Assortimento di punte da trapano ad alte prestazioni con tecnologia SMART STEP per fori circolari ad alta precisione e maschi VaryTap per fori ciechi per la lavorazione di acciai con resistenza fino a 850 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punte elicoidali con geometria di punta a gradini
- Fori circolari precisi
- Consente di evitare la pre-foratura, per una foratura precisa senza scentratura
- Foratura estremamente pratica, senza sforzo e veloce
- Nessuna rotazione della punta e trasmissione ottimale della potenza nel mandrino grazie al gambo a 3 lati (a partire dal diametro di 4 mm)
Maschio a macchina
- La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli
- Preparazione ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
- Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata
- Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio
- Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Ulteriori informazioni, quali i valori di taglio consigliati, sono disponibili nei singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.