Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Semimaschera 190
Semimaschera riutilizzabile e senza manutenzione, con classe di protezione A1P2 R D, progettata per offrire la stessa semplicità d’uso di un dispositivo monouso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pronta all’uso: basta aprire la confezione, indossarla e iniziare a lavorare in sicurezza
- Corpo maschera resistente in elastomero termoplastico (TPE)
- Bardatura regolabile per un posizionamento semplice e una vestibilità stabile e confortevole
- Tenuta ermetica ottimale con pressione ridotta e confortevole sul viso
- Ottima visibilità grazie alla posizione ribassata dei filtri
- Sistema Drop‑Off integrato per abbassare la semimaschera senza rimuovere la bardatura
Per l’impiego con vapori e gas organici (p.eb.> 65 °C) e particolati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.