Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore IR a sfioro (ON-OFF / Dimmer) e terminale per lampada da incasso EBL-24-25-Moove2
Sensore IR a sfioro (ON-OFF / Dimmer) e terminale per lampada da incasso EBL-24-25-Moove2 - 1
Sensore IR a sfioro (ON-OFF / Dimmer) e terminale per lampada da incasso EBL-24-25-Moove2 - 2
Sensore IR a sfioro (ON-OFF / Dimmer) e terminale per lampada da incasso EBL-24-25-Moove2 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore IR a sfioro (ON-OFF / Dimmer) e terminale per lampada da incasso EBL-24-25-Moove2

Il sensore con cavo di alimentazione (3000mm) può essere integrato nel profilo luminoso da incasso tramite semplice collegamento plug & play

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il collegamento alla lampada da incasso EBL-24-25-Moove2 tramite un semplice collegamento plug-and-play

  • Può essere selezionata la temperatura colore da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del Sensore IR dimmer

  • Intervallo di regolazione della luminosità (Dimmer) 10-100%

  • Range di rilevamento sensore 60 mm

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.