Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
KIT con sensore dimmer IR cablato (cavo di collegamento 3000mm) e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1
KIT con sensore dimmer IR cablato (cavo di collegamento 3000mm) e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1 - 1
KIT con sensore dimmer IR cablato (cavo di collegamento 3000mm) e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

KIT con sensore dimmer IR cablato (cavo di collegamento 3000mm) e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1

Il sensore con cavo di collegamento che può essere integrato nel profilo luminoso , con semplice collegamento a innesto plug-and-play

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il collegamento al profilo luminoso ULB-24-14-Moove1 tramite un semplice collegamento plug-and-play

  • Il sensore può essere installato nel profilo luminoso su due lati

  • La selezione di un lato determina il colore della luce.

  • La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione

  • Intervallo di regolazione della luminosità (Dimmer) 10-100%

  • Range di rilevamento sensore 60 mm

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.