Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore Touch (ON-OFF / Dimmer) e terminale per lampada da incasso EBL-24-26-Moove3
Il sensore con cavo di alimentazione (3000mm) può essere integrato nel profilo luminoso da incasso tramite semplice collegamento plug-and-play.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento alla lampada da incasso EBL-24-26-Moove3 tramite un semplice collegamento plug-and-play
- Il sensore può essere installato nel profilo luminoso su due lati
- La selezione di un lato determina il colore della luce.
- Può essere selezionata la temperatura colore da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del Sensore
- Intervallo di regolazione della luminosità (Dimmer) 10-100%
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.