Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore Touch con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1
Sensore Touch con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1 - 1
Sensore Touch con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore Touch con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per il profilo luminoso UBL-24-14-Moove1

Il sensore con cavo di alimentazione (3000mm) può essere integrato nel profilo luminoso da incasso tramite semplice collegamento plug-and-play

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il collegamento al profilo luminso ULB-24-14-Moove1 tramite un semplice collegamento plug-and-play

  • Il sensore dimmer può essere installato su entrambi i lati del profilo luminoso.

  • La selezione di un lato determina il colore della luce.

  • La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione

  • Intervallo di regolazione della luminosità (Dimmer) 10-100%

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.