Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore di contatto porta IR con cavo di collegamento per il profilo luminoso UBL-24-15-Moove5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore di contatto porta IR con cavo di collegamento per il profilo luminoso UBL-24-15-Moove5

Interruttore di contatto porta IR a innesto per il profilo luminoso tramite semplice collegamento plug-and-play

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il montaggio sulla spina del connettore per UBL-24-15-Moove5

  • Disponibile in due versioni: lato sinistro e destro

  • L'interruttore di contatto porta può essere inserito nel profilo luminoso su due lati.

  • La selezione di un lato determina il colore della luce.

  • La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.