Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore di movimento e terminale per lampada da incasso EBL-24-26-Moove1
Rilevatore di movimento con cavo di collegamento (3000mm) per l'integrazione nella lampada da incasso tramite semplice collegamento plug-and-play
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento alla lampada da incasso EBL-24-26-Moove1 tramite un semplice collegamento plug-and-play
- Il sensore di movimento può essere inserito nel profilo luminoso su due lati.
- La selezione di un lato determina il colore della luce.
- Può essere selezionata la temperatura colore da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del Sensore.
- Portata fino a 3 m
- Spegnimento automatico dopo 45 secondi
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.