Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore di movimento con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per profilo luminoso UBL-24-14-Moove1
Sensore di movimento con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per profilo luminoso UBL-24-14-Moove1 - 1
Sensore di movimento con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per profilo luminoso UBL-24-14-Moove1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore di movimento con cavo di alimentazione e terminale di chiusura per profilo luminoso UBL-24-14-Moove1

Sensore di movimento con cavo di alimentazione per l'integrazione nel profilo luminoso tramite semplice collegamento plug-and-play

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il collegamento al profilo luminoso ULB-24-14-Moove1 tramite un semplice collegamento plug-and-play

  • Il rilevatore di movimento può essere inserito nel profilo luminoso su due lati.

  • La selezione di un lato determina il colore della luce.

  • La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione

  • Portata fino a 3 m

  • Spegnimento automatico dopo 45 secondi

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.